Eriks
FESTO

FESTO Steckverbindung, NPQM-D-Q6-S14-P10, NPQM Serie, Gerade Form, 6 x 14 mm Rohr OD

  • ERIKS:12086478
  • Hersteller:570457
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM
Typ
Push-in connector
Hersteller ID
NPQM-D-Q6-S14-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 x 14 mm
Zapfen Außendurchmesser
14 mm
Nenngröße
5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Gewicht
25 g