Eriks
FESTO

FESTO Steckverbindung, NPQM-D-Q10-S12-P10, NPQM Serie, Gerade Form, 10 x 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12086484
  • Hersteller:558774
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM
Typ
Push-in connector
Hersteller ID
NPQM-D-Q10-S12-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
10 x 12 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Nenngröße
9 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Gewicht
20 g