Eriks
FESTO

FESTO Steckverbindung, CRQS-6-4, CRQS Serie, Gerade Form, 4 x 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:11629570
  • Hersteller:130651
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQS
Typ
Push-in connector
Hersteller ID
CRQS-6-4
Form
Gerade Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
4 x 6 mm
Nenngröße
2.4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Hochlegierter Edelstahl
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
11 g
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden