CHF 29.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CQ |
Typ | Push-in connector |
Hersteller ID | CQ-28 |
Form | Gerade Form |
Material | POM |
Schlauch Außendurchmesser | 28 mm |
Nenngröße | 24.9 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 90 g |