CHF 10.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CQ |
Typ | Push-in connector |
Hersteller ID | CQ-22H-18 |
Form | Gerade Form |
Material | POM |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 18 x 22 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 22 mm |
Nenngröße | 17.3 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 15 bar |
Betriebstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 22 g |