FESTO

FESTO Steckverbindung CQ-22H-15 177703

  • ERIKS:11634875
  • Hersteller:177703
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQ-H
Hersteller ID
CQ-22H-15
Form
Gerade Form
Material
POM
Schlauch Außendurchmesser
15 mm
Zapfen Außendurchmesser
22 mm
Nenngröße
12.15 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
16 g