FESTO

FESTO Steckverbindung, CQ-22, CQ Serie, Gerade Form, 22 mm Rohr OD

  • ERIKS:11634870
  • Hersteller:177698
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQ
Typ
Push-in connector
Hersteller ID
CQ-22
Form
Gerade Form
Material
POM
Schlauch Außendurchmesser
22 mm
Nenngröße
19.2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
36 g