FESTO

FESTO Steckverbindung CQ-18 177697

  • ERIKS:11634869
  • Hersteller:177697
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQ
Hersteller ID
CQ-18
Form
Gerade Form
Material
POM
Schlauch Außendurchmesser
18 mm
Nenngröße
16 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
26 g