FESTO

FESTO Steckverbindung CQ-15 177696

  • ERIKS:11634868
  • Hersteller:177696
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQ
Hersteller ID
CQ-15
Form
Gerade Form
Material
POM
Schlauch Außendurchmesser
15 mm
Nenngröße
12 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
18 g