Eriks
FESTO

FESTO Steckverbinder, NPQH-D-S14-Q6-P10, NPQH Serie, Gerade Form, 6 x 14 mm Rohr OD

  • ERIKS:12581745
  • Hersteller:578313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH
Typ
Plug connector
Hersteller ID
NPQH-D-S14-Q6-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 x 14 mm
Zapfen Außendurchmesser
14 mm
Nenngröße
5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
35.7 g