Eriks
FESTO

FESTO Steckverbinder, NPQH-D-S10-Q4-P10, NPQH Serie, Gerade Form, 4 x 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12581737
  • Hersteller:578307
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH
Typ
Plug connector
Hersteller ID
NPQH-D-S10-Q4-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
4 x 10 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Nenngröße
3.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
15.4 g