FESTO

FESTO Steckverbinder NPQH-D-Q6-Q4-P10 578329

  • ERIKS:12581697
  • Hersteller:578329
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH-D
Hersteller ID
NPQH-D-Q6-Q4-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
4 mm
Nenngröße
3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
14.9 g