CHF 9.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.77inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CRCN |
Material | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | Schlauch-Außen-ø 6mm |
Anschluss 2 | M5 |
Nenngröße | 7 mm |
Dichtung | Dichtring |
Schlüsselweite | 7 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0.95 bis 10 bar |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |