FESTO

FESTO Stecknippelverschraubung CRCN-M5-PK-2 30985

  • ERIKS:11627865
  • Hersteller:30985
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.53inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRCN
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Form
Gerade
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 3mm
Anschluss 2
M5
Nenngröße
7 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
7 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.95 bis 10 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja