FESTO

FESTO Stecknippelverschraubung CRCN-1/8-PK-3 13969

  • ERIKS:11627152
  • Hersteller:13969
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRCN
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Form
Gerade
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 4mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
Nenngröße
13 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
13 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.95 bis 10 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja