FESTO

FESTO Stecknippelverschraubung CRCN-1/4-PK-6 13973

  • ERIKS:11627156
  • Hersteller:13973
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRCN
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Form
Gerade
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 8mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
Nenngröße
17 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
17 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.95 bis 10 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja