CHF 15.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CRCN |
Material | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | Schlauch-Außen-ø 6mm |
Anschluss 2 | 1/4" BSPP(G) |
Nenngröße | 17 mm |
Dichtung | Dichtring |
Schlüsselweite | 17 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0.95 bis 10 bar |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |