FESTO

FESTO Stecknippelverschraubung CN-M5-PK-3 12255

  • ERIKS:23212495
  • Hersteller:12255
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CN
Material
Stahl
Form
Gerade
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 4mm
Anschluss 2
M5
Nenngröße
7 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
7 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar