CHF 2.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.45inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CN |
Material | Aluminium |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | Schlauch-Außen-ø 6mm |
Anschluss 2 | 1/8" BSPP(G) |
Nenngröße | 13 mm |
Dichtung | Dichtring |
Schlüsselweite | 13 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |