CHF 2.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.91inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CN |
Material | Aluminium |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | Schlauch-Außen-ø 8mm |
Anschluss 2 | 1/4" BSPP(G) |
Nenngröße | 17 mm |
Dichtung | Dichtring |
Schlüsselweite | 17 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |