FESTO

FESTO Stecknippel-Schottverschraubung SCN-PK-4 11973

  • ERIKS:11627063
  • Hersteller:11973
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SCN
Material
Aluminium
Form
Schott-Steckverbindung
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 6mm
Nenngröße
13 mm
Schlüsselweite
13 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar