CHF 9.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.74inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SCN |
Material | Aluminium |
Form | Schott-Steckverbindung |
Anschluss 1 | Schlauch-Außen-ø 4mm |
Nenngröße | 10 mm |
Schlüsselweite | 10 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |