FESTO

FESTO Stecknippel-Schottverschraubung SCN-PK-2 19528

  • ERIKS:11627681
  • Hersteller:19528
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SCN
Material
Aluminium
Form
Schott-Steckverbindung
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 3mm
Nenngröße
7 mm
Schlüsselweite
7 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar