Eriks
FESTO

FESTO Steckkappe, QSC-1/8-U, QSC Serie, Verschlussstopf, 1/8" Rohr OD

  • ERIKS:11630431
  • Hersteller:153925
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSC
Typ
Push-in cap
Hersteller ID
QSC-1/8-U
Form
Verschlussstopf
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
1/8 in
Nenngröße
7.8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl