Eriks
FESTO

FESTO Steckhülse QSH-8-6 153258

  • ERIKS:23212720
  • Hersteller:153258
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSH
Hersteller ID
QSH-8-6
Form
Gerade Form
Material
PBT
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Zapfen Außendurchmesser Ungleich
6 mm
Nenngröße
3.8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
0.9 g