FESTO

FESTO Steckhülse, QSH-8-4, QSH Serie, Gerade Form, 4 x 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:11629543
  • Hersteller:130625
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSH
Typ
Push-in sleeve
Hersteller ID
QSH-8-4
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
4 x 8 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Zapfen Außendurchmesser Ungleich
4 mm
Nenngröße
2.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Lösering
POM
Gewicht
0.9 g