FESTO

FESTO Steckhülse QSH-6-4 153257

  • ERIKS:23212719
  • Hersteller:153257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSH
Hersteller ID
QSH-6-4
Form
Gerade Form
Material
PBT
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Zapfen Außendurchmesser Ungleich
4 mm
Nenngröße
2.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
0.5 g