Eriks
FESTO

FESTO Steckhülse QSH-6 153252

  • ERIKS:11345170
  • Hersteller:153252
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSH
Hersteller ID
QSH-6
Form
Gerade Form
Material
PBT
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Nenngröße
4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
0.5 g