Eriks
FESTO

FESTO Steckhülse, QSH-3/8-U, QSH Serie, Gerade Form, 3/8 Gew., 3/8" Rohr OD

  • ERIKS:11630422
  • Hersteller:153821
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSH
Typ
Push-in sleeve
Hersteller ID
QSH-3/8-U
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Medium
Pressluft
Gewicht
1.5 g