CHF 3.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QS |
Typ | Push-in sleeve |
Hersteller ID | QSH-16 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 16 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 16 mm |
Nenngröße | 11 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft, Wasser |
Gewicht | 4 g |