CHF 2.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSH |
Hersteller ID | QSH-16-12 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Zapfen Außendurchmesser | 16 mm |
Zapfen Außendurchmesser Ungleich | 12 mm |
Nenngröße | 7.8 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 4.2 g |