CHF 2.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.68inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSH |
Hersteller ID | QSH-12 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Zapfen Außendurchmesser | 12 mm |
Nenngröße | 9 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 3 g |