FESTO

FESTO Steckhülse QSH-10-6 130626

  • ERIKS:11629544
  • Hersteller:130626
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSH
Hersteller ID
QSH-10-6
Form
Gerade Form
Material
PBT
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Zapfen Außendurchmesser Ungleich
6 mm
Nenngröße
3.8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Lösering
POM
Gewicht
1.4 g