Eriks
FESTO

FESTO Steckhülse QSH-10 153254

  • ERIKS:11630282
  • Hersteller:153254
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSH
Hersteller ID
QSH-10
Form
Gerade Form
Material
PBT
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Nenngröße
7.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
1.5 g