Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSH |
Typ | Push-in sleeve |
Hersteller ID | QSH-1/4-U |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 1/4 in |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Medium | Pressluft |
Gewicht | 1 g |