FESTO

FESTO Steckhülse, QSH-1/2-U, QSH Serie, Gerade Form, 1/2" Rohr OD

  • ERIKS:11630423
  • Hersteller:153822
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSH
Typ
Push-in sleeve
Hersteller ID
QSH-1/2-U
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Medium
Pressluft
Gewicht
3 g