FESTO

FESTO Steckhülse NPQM-D-S6-E-P10 558812

  • ERIKS:12086521
  • Hersteller:558812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.71inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM-D
Hersteller ID
NPQM-D-S6-E-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Nenngröße
4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
5.5 g