FESTO

FESTO Steckhülse, NPQM-D-S4-E-P10, NPQM Serie, Gerade Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12086520
  • Hersteller:558811
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM
Typ
Push-in sleeve
Hersteller ID
NPQM-D-S4-E-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
4 mm
Nenngröße
2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
2.8 g