FESTO

FESTO Steckhülse NPQH-D-S6-E-P10 578318

  • ERIKS:12581732
  • Hersteller:578318
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH-D
Hersteller ID
NPQH-D-S6-E-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Nenngröße
4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Lösering
Messing, vernickelt
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
5.1 g