FESTO

FESTO Steckhülse, NPQH-D-S4-E-P10, NPQH Serie, Gerade Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12581730
  • Hersteller:578317
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH
Typ
Push-in sleeve
Hersteller ID
NPQH-D-S4-E-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
4 mm
Nenngröße
2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Lösering
Messing, vernickelt
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
2.8 g