CHF 4.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.66inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQH |
Typ | Push-in sleeve |
Hersteller ID | NPQH-D-S14-E-P10 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 14 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 14 mm |
Nenngröße | 12 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 20 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 150 °C |
Medium | Druckluft, Wasser |
Material Lösering | Messing, vernickelt |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 19.1 g |