CHF 6.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CQ |
Typ | Push-in sleeve |
Hersteller ID | CQH-18-QS-16 |
Form | Gerade Form |
Material | POM |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 16 x 18 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 18 mm |
Zapfen Außendurchmesser Ungleich | 16 mm |
Nenngröße | 11 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 15 bar |
Betriebstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 8 g |