CHF 5.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CQH |
Hersteller ID | CQH-15-QS-12 |
Form | Gerade Form |
Material | POM |
Zapfen Außendurchmesser | 15 mm |
Zapfen Außendurchmesser Ungleich | 12 mm |
Nenngröße | 8 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 15 bar |
Betriebstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 4 g |