FESTO

FESTO Steckdosenleitung SIM-M12-8GD-5-PU 525618

  • ERIKS:11644821
  • Hersteller:525618
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIM
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Steckdose
Anschluss 1
M12x1
Anzahl Pole Anschluss 1
8
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Kabel
Anschluss 2
Offenes Ende
Anzahl Pole Anschluss 2
8
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
6.3 mm
Betriebsspannung bei AC
von 0 bis 30 V
Betriebsspannung bei DC
von 0 bis 30 V
Schutzart (IP)
IP67
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C