CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SIM |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Steckdose |
Anschluss 1 | M12x1 |
Anzahl Pole Anschluss 1 | 8 |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Kabel |
Anschluss 2 | Offenes Ende |
Anzahl Pole Anschluss 2 | 8 |
Kabellänge | 2 m |
Kabeldurchmesser | 6.3 mm |
Betriebsspannung bei AC | von 0 bis 30 V |
Betriebsspannung bei DC | von 0 bis 30 V |
Schutzart (IP) | IP67 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 80 °C |