FESTO

FESTO Steckdosenleitung NEBU-M12W8-K-2-N-LE8 542256

  • ERIKS:11649582
  • Hersteller:542256
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NEBU
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Steckdose
Anschluss 1
M12x1
Anzahl Pole Anschluss 1
8
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Kabel
Anschluss 2
Offenes Ende
Anzahl Pole Anschluss 2
8
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
6.3 mm
Betriebsspannung bei AC
von 0 bis 30 V
Betriebsspannung bei DC
von 0 bis 30 V
Schutzart (IP)
IP67
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C