FESTO

FESTO Steckdosenleitung NEBU-M12W8-K-15-N-LE8 8048086

  • ERIKS:13206699
  • Hersteller:8048086
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NEBU
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Steckdose
Anschluss 1
M12x1
Anzahl Pole Anschluss 1
8
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Kabel
Anschluss 2
Offenes Ende
Anzahl Pole Anschluss 2
8
Kabellänge
15 m
Kabeldurchmesser
6.3 mm
Betriebsspannung bei AC
von 0 bis 30 V
Betriebsspannung bei DC
von 0 bis 30 V
Schutzart (IP)
IP67
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C