FESTO

FESTO Steckappe QSC-1/4-U 153830

  • ERIKS:11630425
  • Hersteller:153830
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSC
Hersteller ID
QSC-1/4-U
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Nenngröße
3.8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
3.5 g