FESTO

FESTO Spiral-Kunststoffschlauch PUN-6X1-S-6-SW 197607

  • ERIKS:11640084
  • Hersteller:197607
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-S
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Außendurchmesser
6 mm
Innendurchmesser
4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
46 mm
Farbe
Schwarz
Max. Arbeitslänge
6 m
Mit Kupplungen
Nein
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Gewicht
350 g/m