FESTO

FESTO Spiral-Kunststoffschlauch PUN-6X1-S-2-BL 197591

  • ERIKS:11640068
  • Hersteller:197591
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.40inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-S
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Außendurchmesser
6 mm
Innendurchmesser
4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
46 mm
Farbe
Blau
Max. Arbeitslänge
2 m
Mit Kupplungen
Nein
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Gewicht
110 g/m